Utensile per scanalature sinistro, simile a DIN 4981 (ISO 7) 20 mm

Codice art.: 297105 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
165 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio P20/K25
Lunghezza complessiva 125 mm
Altezza codolo h 20 mm
Larghezza codolo b 12 mm
Larghezza dei taglienti 5 mm
Tipo di prodotto Utensili per tornio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 297105 20
EAN / GTIN 4045197521330

Descrizione

Esecuzione:

Metallo duro – Codoli in acciaio con resistenza 700 − 800 N/mm2 e superficie di appoggio fresata. Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante. Lo smusso della superficie di spoglia degli inserti è rettificato. Tutti gli utensili da tornio sono forniti con taglienti affilati. L’affilatura del tagliente con una lappatrice manuale Borcarbid consente di aumentare la resistenza del cuneo tagliente. Il tipo di affilatura della lama dipende dalle condizioni di impiego. In caso di tagli di sgrossatura e interrotto, si deve assolutamente affilare il tagliente.
Dotati di inserti in metallo duro rettificati al diamante.

Uso:

P20/K25 per la lavorazione dell'acciaio e della ghisa (azzurri). M20 per la lavorazione degli acciai inossidabili (gialli).

Attenzione:

In caso di tagli di sgrossatura e interrotti, si deve affilare il tagliente con un lappatore manuale in carburo di boro (n. art. 558812).