{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | A05GX800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 3,24 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Passo | 0,7 mm | |
t | 0,38 mm | |
Larghezza gola w | 0,09 mm | |
S | 0,32 | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270649 1 | |
EAN / GTIN | 2050002067301 | |
Codice del produttore | A04.M070.01.15.32MR X800 |