{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SCMT 09T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VS | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 260 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260742 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819208 | |
Codice del produttore | 260742 HB7140-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Tipo: HB7140-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
629 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
289 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
525 pezzi in magazzino
5,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
900 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
770 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | SCMT 09T304 | SCMT 120404 | SCMT 09T304 | SCMT 120404 | SCMT 09T304 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | finitura | Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Tipo | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Impiego principale | M | M | M | M | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min | 80 m/min - 270 m/min |