FFQ4 D035-05-M16-09 Frese a candela per elevati avanzamenti con connessione filettata FLEXFIT per inserti monolaterali con 4 taglienti

Codice art.: 3323360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILL4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3323360
EAN / GTIN 7291075386660
Codice del produttore 3323360
Numero-L L23980 23

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 35 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 35 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.2 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.7 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 12 Degrees
  • Forza (TQ) 2 Nxm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILL4FEED" Visualizza tutto