Fresa per smussi in HMI a spirale 90° TiAlN

Codice art.: 208088
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
221 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Angolo dell’elica: 30

Descrizione

Esecuzione:

Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°. Frese per smussi per l’impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Grazie all’innovativo rivestimento, si evitano concretamente i taglienti di riporto, anche su alluminio o INOX.
Tolleranza: Angolo di affilatura ±5 primi.

Uso:

  • Centratura
  • Foratura
  • Svasatura
  • Smussatura
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello