VHM spirális élletörő maró 90° TiAlN

Cikkszám: 208088
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
210 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Spirálszög: 35

Leírás

Kivitel:

Kitűnő felületminőség a 35° spirálszögnek köszönhetően. Élletörő maró univerzális használathoz szinte minden anyagban. Az új fejlesztésű bevonattal hatékonyan elkerülhetőek az élrátét képződések, alumíniumnál és INOX-nál is.
Tűrés: Csúcsszög ±5 szögperc.

Felhasználás:

  • Központfúrás
  • Fúrás
  • Süllyesztés
  • Élletörés
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz