DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC

Codice art.: 220353
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
20 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Strategia di truciolatura: HPC

Descrizione

Esecuzione:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizzabile come utensile universale. Geometria frontale straordinaria per il ramping e la fresatura a interpolazione. Prima scelta per le applicazioni con sporgenze corte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima scelta per applicazioni con sporgenze lunghe e condizioni di serraggio instabili. Per un funzionamento particolarmente silenzioso con sporgenze lunghe è preferibile l’utilizzo di prolunghe in HMI.