{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | con foro | |
Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | RNGN 120700 | |
Cuneo di serraggio | 219930 | |
Vite per cuneo di serraggio | 219931 (SW3; 3 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 212500 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197511775 |