• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Fresa toroidale in HMI GARANT Master Ni-Based HPC 6/0,5 mm

Codice art.: 206373 6/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Ni-based
⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 50 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 19 mm
Raggio del tagliente R1 0,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 25 mm
⌀ Posizione libera D1 5,8 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in Inconel® 0,03 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206373 6/0,5
EAN / GTIN 4062406565381

Tabella dati

Inconel
S
50
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato innovativo specifico per l’asportazione truciolo di leghe a base di nichel. Rivestimento di nuova concezione.

Uso:

Per la fresatura di superleghe resistenti al calore a base di nichel (HRSA).
Per operazioni di finitura.
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
    ⌀ f8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello