Fresa toroidale in HMI GARANT Master Alu SlotMachine HPC / TPC 8/0,5 mm

Codice art.: 206258 8/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Profilo fresa: WR
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Profilo fresa WR
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC; TPC
Lunghezza taglienti Lc 33 mm
Raggio del tagliente R1 0,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 40 mm
⌀ Posizione libera D1 7,5 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,09 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,1 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206258 8/0,5
EAN / GTIN 4062406396893

Tabella dati

Alluminio
N
450
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia lucidata supplementare nei vani per i trucioli in modo da garantire un’eccellente evacuazione nei materiali NE a trucioli lunghi.
Con innovativo profilo rompitruciolo, ottimizzato per elevati valori di avanzamento. Enorme resistenza alla flessione grazie all’utilizzo di un innovativo substrato a grana finissima.

Download & documenti

Dalla stessa serie Visualizza tutto
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello