{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | h11 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,6×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Dimensione ap max pend. | 0,3 mm | |
Raggio di programmazione | 0,8 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 20 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali frontali |
Codice articolo | 206271 6 | |
EAN / GTIN | 4045197596376 |