Esecuzione:
Nuova generazione EXPERT SDS-max “8X” con testina in metallo duro integrale saldata a 4 taglienti. Taglio sagomato per un elevato diametro di perforazione, una lunga durata e un’usura ridotta. Nessun inceppamento nel cemento armato.
Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.
Testa foratrice a sezione quadra a partire da ⌀ 16 mm.
Uso:
Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.
Nota:
Punte della generazione SDS-max-7 (con taglienti incorporati in metallo duro, brasati) nelle Dim. 35×520 - 52×520 al n. art.
789204.