Exécution:
Nouvelle génération EXPERT SDS-max “8X” avec tête en carbure monobloc à 4 taillants soudée. Lèvres formées pour des performances élevées, une longue durée de vie et une usure réduite. Pas d’accrochage dans le béton armé.
Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.
Tête avec 4 taillants à partir de ⌀ 16 mm.
Utilisation:
Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Remarque(s):
Foret de la génération SDS-max-7 (avec arêtes intégrées en carbure, soudées) dans les réf. 35×520 – 52×520 sous le code art.
789204.