DSC-IC 123.00-134.99 Teste per lamatura profonda a tubo singolo con foro passante, attacco filettato interno e cartuccia (dia. 40-111)

Codice art.: 4841299
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841299
EAN / GTIN 7291075448719
Codice del produttore 4841299
Numero-L L24020 273

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 265 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 104 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O28
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 134.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 123 mm
  • Overall Length (OAL) 265 mm

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto