DDD-EF 47.01-51.70-FB Teste per foratura profonda a doppio tubo con attacco filettato esterno a 4 principi per avanzamenti elevati (dia. 25-65)

Codice art.: 4841160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841160
EAN / GTIN 7291075345186
Codice del produttore 4841160
Numero-L L24020 249

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 114 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 43 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I11
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 51.7 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 47.01 mm
  • Overall Length (OAL) 114 mm

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto