Carotatrice 27x30 mm HSS corta

Codice art.: 4932343283
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932343283
EAN / GTIN 4002395315260
Codice del produttore 4932343283
Numero-L L00800 2420

Descrizione

Descrizione:

  • 100% più veloce Grazie alla presenza di più taglienti, il foro con le frese risulta nettamente più veloce
  • Maggior durata
  • La fresa subisce minor attrito durante il foro, rispetto alla classica punta in metallo
  • Questa caratteristica insieme allo spessore di 6 mm, consente di ridurre al minimo il rischio di rottura della punta stessa
  • Frese HSS con pareti di spessore elevato per una maggiore durate e vita utile
  • Frese per metallo in HSS con attacco Weldon da 19 mm
  • Profondità di taglio 30 mm

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: HSSAC 27 x 30 - 1 pz
  • Disposizione standard: MBE 1200, Supporto per trapano magnetico MD 38 Compact, Supporto per trapano magnetico MD 4-85, Supporto per trapano magnetico MDE 42