Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Attacco KOMET® 50 mm

Codice art.: 239027 50
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ABS® N ⌀ d 50 mm
Adattatore PSC 63
Codolo ABS
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 50 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239027 50
Codice del produttore A69 06050

Descrizione

Nota:

Altri adattatori con attacchi ABS® su richiesta.