Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC TiAlN

Codice art.: 205448
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
139 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: NR
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
  • Passaggio interno per LR: no

Descrizione

Esecuzione:

Con innovativo profilo rompitruciolo, ottimizzato per elevati avanzamenti su INOX. Miglior protezione del tagliente grazie agli spigoli leggermente arrotondati. Elevata resistenza alla flessione per via del substrato a grana ultramicrometrica. Numero di taglienti commisurato alle prestazioni e alla sicurezza dei processi.

Vantaggi:

La geometria dell'utensile consente la formazione di trucioli piuttosto arrotolati, che vengono eliminati tramite i vani truciolo ottimizzati. Questo rende l'utensile estremamente stabile al suo interno.

Uso:

Per lavorazioni di sgrossatura, particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno.

Raccomandazioni:

Utilizzare portautensili con 4 fori per il lubrorefrigerante per lavorare in modo sicuro, soprattutto per le scanalature piene.

Prodotti correlati

Dalla stessa serie "Master INOX"
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
    ⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello