Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Lampada frontale a LED con batterie, Modello: IH3

Codice art.: 081476 IH3

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP X4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto iH3
Grado di protezione IP IP X4
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 120 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 5 lm
Durata 6 h
Autonomia Livello 2 60 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Advanced Focus System (AFS)
Smart Light Technology (SLT) no
Rapid Focus no
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Micro, AAA
Composizione chimica Alcaline al manganese
Ricaricabile no
⌀ Testa 28 mm
Peso 133 g
In dotazione borsa a tracolla no
Tipo di prodotto Lampada frontale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081476 IH3
Codice del produttore 500770

Descrizione

Esecuzione:

Potente lampada frontale a LED per l’industria per uso professionale.
  • Testa orientabile e funzione di messa a fuoco graduale.
  • Fascia paraorecchi intercambiabile e lavabile.
Lampada frontale molto leggera e facile da utilizzare. Facilmente regolabile.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello