• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Torcia elettrica a LED 230 V / 5 W IP54

Codice art.: 081253
  • Grado di protezione IP: IP 54

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 230 V
Potenza assorbita 5 W
Corrente di illuminazione 420 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza cavo di collegamento. 5 m
Tipo di prodotto Torcia elettrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081253

Descrizione

Esecuzione:

Torcia elettrica a LED SMD, robusta e molto luminosa. Con gancio girevole e cavo di collegamento H05RN-F di 5 m.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.