{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Senza spazzole | |
Coppia massima | 125 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 2.000 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 65 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 16 mm | |
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 13,2 m/s2 | |
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | 1,33 m/s2 | |
Peso | 2,1 kg | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | 070111 M18FPD2 | |
Codice del produttore | 4933451060 |