{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18FDD | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
Coppia massima duro | 125 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 2.000 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 65 mm | |
Peso | 2,1 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore | |
USP1 | 18 V, 2 velocità, FIXTEC | |
USP2 | senza batteria, in valigetta di trasporto, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13 |
Codice articolo | 070211 M18FDD2 | |
EAN / GTIN | 4002395810420 | |
Codice del produttore | 4933451063 |