{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18FIWF12-502X | |
Modello | M18 FIWF12 | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Coppia massima 1ª velocità | 40 Nm | |
Coppia massima 2ª velocità | 120 Nm | |
Coppia massima 3ª velocità | 300 Nm | |
Coppia massima 4ª velocità | 120 Nm | |
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) | M18 | |
Numero di colpi 1ª velocità | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Numero di colpi 2ª velocità | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Numero di colpi 3ª velocità | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Numero di colpi 4ª velocità | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
Dimensione portautensile | 1/2 pollici | |
Peso | 1,9 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 14,3 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Strong | |
adatto per materiale | Acciaio | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
Codice articolo | 074010 M18FIW12 | |
Codice del produttore | 4933451071 |