{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GWS 9-115 | |
Potenza assorbita | 900 W | |
Vibrazione massima a norma EN | 5 m/s2 | |
⌀ Massimo disco | 115 mm | |
Profondità massima di taglio | 34 mm | |
Peso | 2 kg | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077101 9-115 | |
Codice del produttore | 060179B001 |