{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GWS 18-125 V-LI | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Motore a 4 poli | |
Numero massimo giri | 10.000 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Profondità massima di taglio | 34 mm | |
Peso | 2,5 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 6 m/s2 | |
Sovraccarico | si | |
Dispositivo di uomo morto | no | |
Avvio dolce | no | |
Blocco contro il riavvio | no | |
Kickback-stop | no | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077110 18-125V-LI | |
Codice del produttore | 060193A30L |