{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 18 V | |
Denominazione originale prodotto | ASCM 18 | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Coppia massima morbido | 46 Nm | |
Coppia massima duro | 90 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 400 min-1 - 400 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 800 min-1 | |
Numero massimo giri 3° velocità | 1.950 min-1 | |
Numero massimo giri 4° velocità | 3.850 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 50 mm | |
Peso | 2,2 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore |
Codice articolo | 070202 711603 | |
EAN / GTIN | 4014586873916 |