{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Larghezza | 255 mm | |
Profondità | 190 mm | |
Altezza | 360 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Struttura del cavo (elettrico) | 5G1,5 | |
Classe del cavo (elettrico) | H07RN-F | |
Colore cavo | nero | |
Lunghezza cavo | 2 m | |
Numero di prese 250 V | 4 | |
Numero di prese 400 V/16 A | 2 | |
Tipo di prodotto | Ripartitore di energia | |
Ingresso per tipo di connettore | F |
Codice articolo | 081148 BKV2/4 | |
EAN / GTIN | 4007123075539 | |
Codice del produttore | 1153750 |