{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Antiurto e antispruzzo | Categoria 2 (K2) secondo la BGI | |
Modello | 20N2 | |
Potenza nominale srotolato | 5500 (16 A) W | |
Classe del cavo | H07RN-F | |
Struttura del cavo | 5G2,5 | |
Materiale del cavo | Neoprene | |
Materiale corpo | plastica | |
Lunghezza cavo | 20 m | |
Numero di prese 230 V | 2 | |
Numero di prese 400 V/16 A | 1 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
Codice articolo | 081136 20N2 | |
Codice del produttore | K2YD2016T2 |