{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 44 | |
Modello | 25B2 | |
Tensione di rete | 400 V | |
Potenza nominale srotolato | 5500 (16 A) W | |
Classe del cavo | H07BQ-F | |
Struttura del cavo | 5G2,5 | |
Materiale del cavo | Cavo corazzato | |
Materiale corpo | plastica | |
Lunghezza cavo | 25 m | |
Numero di prese 230 V | 2 | |
Numero di prese 400 V/16 A | 1 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
Codice articolo | 081138 25B2 | |
Codice del produttore | FK2YD2516Q2T |