Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tool Point, Modello: S

Codice art.: 922110 S

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 37 mm
Serie Tool Point; Workstation
Altezza 2.200 mm
Larghezza 561 mm
Profondità 561 mm
Pannello forato altezza 1.875 mm
Pannello forato larghezza 481 mm
Peso 69 kg
Tipo di prodotto Pannello forato per espositore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 922110 S
Codice del produttore 922110 S
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l'esposizione condivisa di utensili e accessori. I pannelli forati possono essere dotati di ganci, supporti e accessori specifici per pannelli forati. Corpo resistente alla torsione in lamiera di acciaio. Pannelli forati su tutti e 4 i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.
Esecuzione fissa con piastrine per il fissaggio a terra.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035, blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

L’articolo è disponibile ESCLUSIVAMENTE nella combinazione di colori RAL 7035 / RAL 5005 indicata. Dovrebbe essere visualizzato un profilo di configurazione del colore, ma purtroppo c’è un errore che correggeremo al più presto. Ci scusiamo per il disagio.