Contenitore di sicurezza a stantuffo rosso

Codice art.: 981192
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Spessore del materiale: 3
  • Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3; Stoccaggio di sostanze nocive per l’ambiente; È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Descrizione

Esecuzione:

I contenitori di sicurezza e quelli di trasporto riducono il rischio di incendio ed esplosione durante il riempimento e lo stoccaggio di liquidi infiammabili. Migliorano il grado di efficienza grazie alla facilità di utilizzo che semplificano le operazioni di versamento e riempimento.
Contenitore di sicurezza a stantuffo in robusta struttura in acciaio 24 gauge, con rivestimento termoverniciato per garantire un’ottima resistenza alle sostanze chimiche. Il piattino perforato per l’umidificazione dissipa il calore. Il sistema a pompa porta il liquido rimasto all’interno del contenitore, consentendo un utilizzo più efficiente del contenuto.

Uso:

Per l’erogazione sicura di liquidi infiammabili e solventi senza sprechi o esposizione.

Norma:

Certificazione FM e TÜV SÜD.