{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 3 mm | |
Skladištenje | Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno | |
Atribut imena proizvoda | crveni | |
Volumen punjenja | 1 l | |
Visina | 140 mm | |
⌀ | 180 mm | |
⌀ tanjura | 130 mm | |
Boja | crvena | |
Vrsta proizvoda | Ekonomični ovlaživač zraka |
Broj artikla | 981192 1 | |
EAN / GTIN | 697841002685 | |
Broj proizvođača | JUT10108RD |