Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Scaffale per ufficio, elemento aggiuntivo, profondità 300 mm, Altezza / larghezza ripiani: 1960/994mm

Codice art.: 991801 1960/994

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Spessore ripiano: 30
  • Regolazione dell’altezza con passo: 53
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a incastro
  • Materiale: zincata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Spessore ripiano 30 mm
Regolazione dell’altezza con passo 53 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a incastro
Materiale zincata
Altezza 1.960 mm
Larghezza 994 mm
Profondità 300 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 1.025 mm
Ripiano portata 100 kg
Carico massimo campo 600 kg
Campo d’impiego Scaffale per classificatori
Tipo di prodotto Scaffale per classificatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991801 1960/994
Codice del produttore 6671404 27990 27002

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale per ufficio zincato. Il supporto con incastro a camma facilita l’inserimento dei ripiani con passo da 53 mm. Ripiani dotati di fondo a bordatura doppia con spigoli longitudinali a 6 facce per garantire un livello di stabilità e portata particolarmente elevato.
I listelli ferma-pallet zincati, posizionati sul lato posteriore dei ripiani, impediscono lo scivolamento di raccoglitori, cassette, ecc. Ripiano superiore come copertura dello scaffale senza listello ferma-pallet.
Altezza scaffale 1960 mm: adatta per 5 ripiani.
Altezza scaffale 2278 mm: adatta per 6 ripiani.

Descrizione:

Dimensioni:
Elemento di base: larghezza + 62 mm
Elemento aggiuntivo: larghezza + 31 mm

Collocamento:

Numero di ripiani con fermo di battuta: 5
Numero di ripiani senza fermo di battuta: 1

Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo, 4 ancoraggi a terra e 4 piastrine di appoggio.
Elemento aggiuntivo senza diagonali di rinforzo, con 2 ancoraggi a terra e 2 piastrine di appoggio.

Nota:

  • Piedini avvitabili compresi nella fornitura.
  • Non è possibile effettuare il fissaggio a muro.
  • Utilizzabile da un lato (data la presenza della diagonale di rinforzo).
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.
  • Per gli elementi aggiuntivi sono necessarie le seguenti diagonali di rinforzo per un modulo scaffale ogni tre: 1× diagonale di rinforzo n. art. 992045 Dim. 1325.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello