Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Scaffale a campata lunga, elemento base, profondità 600 mm, Altezza / larghezza ripiani: 1960/1994mm

Codice art.: 992204 1960/1994

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 400
  • Spessore ripiano: 40
  • Regolazione dell’altezza con passo: 53
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 400 kg
Spessore ripiano 40 mm
Regolazione dell’altezza con passo 53 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Materiale zincata
Altezza 1.960 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 2.056 mm
Laghezza ripiano 1.994 mm
Profondità ripiano 600 mm
Numero ripiani 6
Numero ripiani 3
Carico ripiano 400 kg
Campo d’impiego Scaffale a campata lunga
Tipo di prodotto Scaffale a campata lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 992204 1960/1994
Codice del produttore 6670685

Descrizione

Esecuzione:

Spalla scaffale in acciaio laminato a freddo, altamente resistente e zincato con traverse orizzontali. Piani d’appoggio regolabili con passo da 53 mm. Montaggio rapido grazie alla facilità di inserimento delle traverse. I piani d’appoggio sono composti da ripiani singoli segmentati.
Carico ripiano massimo: 400 kg.
Carico campata:
rispettivamente con una altezza di 1960 mm per 1600 kg (con larghezza di 1994 mm) o 1250 kg (con larghezza di 2570 mm);
con una altezza di 2967 mm per 2000 kg (con larghezza di 1994 mm) o 1800 kg (con larghezza di 2570 mm).
Condizione per carico max.:
altezza da terra massima del piano d’appoggio inferiore 200 mm, luce libera massima tra i ripiani: 600 mm.

Descrizione:

Dimensioni:
Elemento di base: Larghezza + 62 mm
Elemento aggiuntivo: larghezza + 31 mm

Uso:

Stoccaggio di merci voluminose con carichi di tipo medio-leggero. Tragitti brevi per commissionare i prelievi grazie alla possibilità di utilizzo da entrambi i lati.

Fornitura:

Cad. 6 traverse longitudinali e 6 ripiani.

Nota:

  • I tasselli per il fissaggio a pavimento non sono inclusi nella dotazione.
  • Gli scaffali a campata lunga WR 3000 sono compatibili con le scaffalature con ripiani n. art. 991930991967, per le quali è possibile acquistare ulteriori dimensioni e componenti. Saremo lieti di illustrarvi altre possibilità. Non esitate a contattarci.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello