Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Elemento base scaffale per pallet 2500 mm

Codice art.: 992420 2500
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 3.000
  • Attacco pallet con portata: 1.000
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 3.000 kg
Attacco pallet con portata 1.000 kg
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Altezza 2.500 mm
Larghezza 2.700 mm
Profondità 1.100 mm
Larghezza ripiano 2.700 mm
Altezza delle traverse 110 mm
Altezza del ripiano inferiore 1.000 mm
Numero di traverse longitudinali 4
Numero di piani di appoggio 2
Carico massimo campo 6.000 kg
Campo d’impiego Scaffale per pallet
Tipo di prodotto Scaffale per pallet

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 992420 2500
Codice del produttore 6689994

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale per pallet in profili d'acciaio laminati a freddo, altamente resistenti. Elevata rigidità del telaio grazie a una forma speciale: l'unione mediante avvitatura di traversini e diagonali di raccordo, dà come risultante una spalla estremamente stabile. Traverse longitudinali con 5 linguette di fissaggio per lato, per un aggancio forte e sicuro ai montanti. I tasselli per il fissaggio a terra sono inclusi.
Supporto larghezza profilo 100 mm, altezza delle traverse 110 mm.

Norma:

DIN EN 15635, norma DGUV 108-007

Fornitura:

Elemento di base: 2 spalle, traverse longitudinali, 8 ancoraggi a terra, 2 targhette con la capacità di carico.
Elemento aggiuntivo: 1 spalla, traverse longitudinali, 4 ancoraggi a terra.

Verniciatura:

Spalla zincata, trasverse longitudinali RAL 5010 blu genziana, termoverniciati.

Nota:

  • Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierini di spessoramento.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.
  • Adatto per la zona sismica 1 senza ulteriori calcoli statici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello