Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Elemento base a campata lunga con pannello truciolare profondità 1050 mm

Codice art.: 992328
  • Spessore inserti: 22
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto

Descrizione

Esecuzione:

Solida spalla a traliccio composta da profili in acciaio laminati a freddo, altamente resistenti e zincati, con diagonali di tenuta e traverse orizzontali. Traverse longitudinali con linguette di fissaggio avvitate a 3 ganci per un collegamento ad accoppiamento geometrico e di forza con i montanti. Per ogni traversa longitudinale 2 spine di sicurezza in modo da evitare sollevamenti accidentali.
La copertura del ripiano composta da pannelli truciolari viene inserita tra le traverse longitudinali. Qualità: 22 mm, compressione normale.
I carichi indicati si riferiscono a una distribuzione uniforme.
Carico campata massimo:
con luce libera tra i ripiani di 500 mm: 3500 kg,
con luce libera tra i ripiani di 750 mm: 3000 kg,
con luce libera tra i ripiani di 1000 mm: 2700 kg,
con luce libera tra i ripiani di 1250 mm: 2300 kg,
con luce libera tra i ripiani di 1500 mm: 1800 kg.

Verniciatura:

Supporto zincato, traverse longitudinali in blu genziana RAL 5010 termoverniciate.

Nota:

  • I tasselli di fissaggio al pavimento non sono inclusi nella dotazione.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Consegna montaggio escluso.
  • In caso di carico con carrelli elevatori, è richiesta una sporgenza del supporto di 500 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello