{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 250 kg | |
Spessore ripiano | 30 mm | |
Materiale | zincata | |
Attributo del nome del prodotto | portata 250 kg | |
Larghezza | 1.282 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Ripiano portata | 250 kg | |
Campo d’impiego | Scaffale con ripiani | |
Esecuzione ripiano | Ripiano fessurato | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 992012 1282X600 | |
Codice del produttore | 38142 |