Piano d’appoggio in pannelli truciolari 926 mm

Codice art.: 990900 926
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore inserti 16 mm
Larghezza 2.146 mm
Profondità 926 mm
Spessore 16 mm
Materiale piano di appoggio Pannello truciolare
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di fissaggio ripiano Foro chiave
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990900 926
EAN / GTIN 4004514225078
Codice del produttore 18353-N

Descrizione

Fornitura:

Coppia di montanti inclusi.