Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Elemento base scaffale per la messa a disposizione di materiali 2278/1004 mm

Codice art.: 992114 2278/1004
  • Spessore ripiano: 40
  • Regolazione dell’altezza con passo: 53
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincata

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Spessore ripiano 40 mm
Regolazione dell’altezza con passo 53
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Materiale zincata
Attributo del nome del prodotto profondità 600 mm
Altezza 2.278 mm
Profondità 600 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 1066 mm
Numero ripiani 5
Ripiano portata 100 kg
Campo d’impiego Scaffale per la messa a disposizione di materiali
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Scaffalature con ripiani obliqui

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 992114 2278/1004
Codice del produttore 331240

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale per la messa a disposizione di materiali, zincato, con ripiani obliqui. Lo scaffale per la messa a disposizione consente uno stoccaggio sicuro di qualsiasi tipo di cassetta dalle più svariate dimensioni e può essere adoperato a livello universale. Particolarmente adatto per sistemi Kanban. I listelli di battuta sul frontale del ripiano garantiscono una messa a disposizione sicura delle cassette. Le guide laterali sui lati frontali dello scaffale impediscono una caduta delle cassette tra i supporti dello scaffale. Per la massima inclinazione dei ripiani, vedere la tabella.
Carico campata: 1500 kg per campata.

Descrizione:

Tabella degli incrementi di inclinazione:
Profondità degli scaffali di 400 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 106 mm, quindi inclinazione del ripiano di 17°.
Profondità degli scaffali di 500 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 106 mm, quindi inclinazione del ripiano di 13°.
Profondità degli scaffali di 500 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 159 mm, quindi inclinazione del ripiano di 19,5°.
Profondità degli scaffali di 600 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 106 mm, quindi inclinazione del ripiano di 11°.
Profondità degli scaffali di 600 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 159 mm, quindi inclinazione del ripiano di 16°.
Profondità degli scaffali di 800 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 159 mm, quindi inclinazione del ripiano di 12°.
Profondità degli scaffali di 800 mm: altezza di montaggio ripiano posteriore + 212 mm, quindi inclinazione del ripiano di 16°.

Fornitura:

2 telai premontati, 5 ripiani, 5 traverse longitudinali e 5 traverse di arresto, 10 guide laterali, 4 tappi di chiusura.

Nota:

  • I tasselli per fissaggio a pavimento non sono inclusi nella dotazione.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.