{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 50 mm | |
Larghezza | 988 mm | |
Profondità | 150 mm | |
Numero boccole portautensili | 40 | |
Interasse A | 54 mm | |
Per codoli utensili | VDI 20 | |
Tipo di prodotto | Sistema di supporto per macchine a CN |
Codice articolo | 971540 VDI20 | |
EAN / GTIN | 4045197491978 |