• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Mensola per macchine CN HSK50

Codice art.: 970660 HSK50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 80 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 155 mm
Numero boccole portautensili 20
Interasse A 80 mm
Per codoli utensili HSK 50
Portata con inserimento su piantane di supporto 25 kg
Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali 50 kg
Campo d’impiego Scaffale per macchine a CNC
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970660 HSK50
EAN / GTIN 4045197489142

Descrizione

Esecuzione:

Fondo in lamiera d’acciaio con boccole portautensili GARANT in plastica. Lato anteriore con profilo quadro di stabilizzazione. Campo di regolazione con profondità 130 mm. Possibilità di posizionamento orizzontale a 90° e obliquo a 120°.

Per:

Montaggio mediante inserimento in piantane di supporto (Gruppo 92), scaffale per macchine a CN n. art. 970680 e carrello n. art. 918590 Dim. 1000 (Gruppo 91).

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Portata nelle piantane di supporto 25 kg;
Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali pari a 50 kg.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi