{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Portata cassetto estraibili verticale | 600 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 2.400 kg | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza in G | 30 | |
Profondità in G | 28 | |
Cassetti a estrazione verticale larghezza | 160 mm | |
Altezza utile cassetto estraibile verticale | 1.750 mm | |
Larghezza utile piano estraibile verticale | 153 mm | |
Profondità utile cassetto estraibile verticale | 627 mm | |
Peso | 259 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio verticale per carichi pesanti per macchine a CN |
Codice articolo | 971625 2000 |