{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Regolazione dell’altezza con passo | 32 mm | |
Altezza | 1.152 mm | |
Larghezza | 1.200 mm | |
Profondità | 450 mm | |
Altezza utile | 1.102 mm | |
Numero ripiani | 4 | |
Esecuzione | Sopralzo | |
Peso | 98 kg | |
Codice serratura sostituibile per personalizzazione | no | |
Possibilità chiusura sistemica | no | |
Sistema di chiusura elettronico – allestibile | no | |
Tipo di prodotto | Armadio per ufficio |
Codice articolo | 974215 1200 | |
Codice del produttore | 974215 1200 |