{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza montante | 150 mm | |
Lunghezza dei montanti | 2.700 mm | |
Portata per coppia di montanti | 4.565 kg | |
Campo d’impiego | Scaffale | |
Tipo di montante | EGN DUO 150×50×2 | |
Tipo di prodotto | Montante / Traversa |
Codice articolo | 991360 2700 | |
Codice del produttore | 991360 2700 |