{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 15 kg | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 75 % | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Altezza | 950 mm | |
Larghezza | 660 mm | |
Profondità | 380 mm | |
Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
Profondità utile cassetti | 295 mm | |
Numero divisori estraibili | 4 | |
Esecuzione | con saracinesche | |
Peso | 36 kg | |
Tipo di prodotto | Carrelli portautensili per officina |
Codice articolo | 916360 4 |