• 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu
Gentile cliente, i nostri uffici sono chiusi dal 24 al 31/12. Il nostro eShop rimarrà a vostra disposizione. Gli ordini inseriti dopo le ore 13:00 del 27/12 potrebbero subire ritardi. Auguriamo a tutti voi Buone Feste e un 2019 ricco di soddisfazioni!
Codice art.: 938551

Rivestimento laterale con pannello forato

Marca: GARANT
Spessore del materiale 1
Prezzo promozionale valido fino a 31-lug-2019

Rivestimento laterale con pannello forato

non disponibile a magazzino
Prezzo unitario
da  € 28,18
Iva e costi di spedizione esclusi più spese di spedizione
Di più sulla categoria Banchi da lavoro
Di più riguardo GARANT

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento laterale per strutture portanti in lamiera di acciaio profilata, con □ 9×9 mm con passo da 37 mm per attacco di ganci e supporti Easyfix, nonché accessori per pannello forato.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Dati tecnici

Spessore del materiale
1 mm