• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Piano di lavoro in bambù a incollatura incrociata 1000 mm

Codice art.: 936010 1000

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore 50 mm
Lunghezza piano 1.000 mm
Materiale piano di lavoro Bambù
Superficie piano di lavoro rettificate e oliate senza residui
Esecuzione bordo senza bordo
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 936010 1000

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro in design moderno e superficie resistente per l’impiego in settori esigenti. Il bambù è la materia prima che si rinnova più velocemente, che non danneggia le risorse ed ecologica. Il piano consiste di lamelle di bambù, in 5 strati, resistente alla deformazione e impermeabile, con incollatura a croce. I bordi sono dotati su tutti i lati di raggi, la superficie è rettificata e oliata senza lasciare residui. La pulizia e la lubrificazione regolari della superficie ne allungano la durata ed evitano la formazione di cricche e macchie. Il bambù è più duro di circa il 30% rispetto alla quercia e più stabile rispetto al faggio e all’acero. Piani in bambù resistenti agli spruzzi d’acqua, allo sporco e molto insensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici. (Questi compromettono tuttavia l’aspetto della superficie).
Per il fissaggio di corpi per cassetti e basi d’appoggio (programma vario) sono previsti degli appositi fori sotto il piano.