{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,8 mm | |
Angolo di apertura sportello | 110 grado | |
Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altezza | 1.800 mm | |
Larghezza | 1.190 mm | |
Profondità | 500 mm | |
cad. Armadietto larghezza utile | 2 × 240 mm | |
cad. Armadietto profondità utile | 465 mm | |
cad. Armadietto per abiti altezza utile | 1.260 mm | |
Laghezza ripiano | 220 mm | |
Profondità ripiano | 465 mm | |
Peso | 77 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio guardaroba |
Codice articolo | 949702 4 |