{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,8 mm | |
Angolo di apertura sportello | 110 grado | |
Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Altezza | 1.800 mm | |
Larghezza | 900 mm | |
Profondità | 500 mm | |
cad. Armadietto larghezza utile | 220 mm | |
cad. Armadietto profondità utile | 465 mm | |
cad. Armadietto per abiti altezza utile | 1.270 mm | |
cad. Ripiano caschi altezza utile | 345 mm | |
Laghezza ripiano | 220 mm | |
Profondità ripiano | 465 mm | |
Numero di armadietti | 3 | |
Numero di ripiani fissi | 1 | |
Numero di appendiabiti | 1 | |
Per lucchetto | sì | |
Per lucchetto con ⌀ staffa fino a | 6 mm | |
Frontalini armadio | porta battente in lamiera piena | |
Esecuzione struttura portante | Piedini in plastica | |
Pannello di copertura obliquo | no | |
Fessura di aerazione sportello | si | |
Possibilità di verniciatura speciale | no | |
Targhetta per nome | no | |
Peso | 64 kg | |
Esecuzione serratura | Maniglia girevole di sicurezza | |
Norma | DIN 4547 | |
Tipo di prodotto | Armadio guardaroba |
Codice articolo | 949604 3 |