Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Armadio guardaroba con piedini in plastica e maniglia girevole di sicurezza 2

Codice art.: 949604 2
  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,8 mm
Angolo di apertura sportello 110 grado
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza 1.800 mm
Larghezza 610 mm
Profondità 500 mm
cad. Armadietto larghezza utile 220 mm
cad. Armadietto profondità utile 465 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.270 mm
cad. Ripiano caschi altezza utile 345 mm
Laghezza ripiano 220 mm
Profondità ripiano 465 mm
Numero di armadietti 2
Numero di ripiani fissi 1
Numero di appendiabiti 1
Per lucchetto
Per lucchetto con ⌀ staffa fino a 6 mm
Frontalini armadio porta battente in lamiera piena
Esecuzione struttura portante Piedini in plastica
Pannello di copertura obliquo no
Fessura di aerazione sportello si
Possibilità di verniciatura speciale no
Targhetta per nome no
Peso 43 kg
Esecuzione serratura Maniglia girevole di sicurezza
Norma DIN 4547
Tipo di prodotto Armadio guardaroba

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 949604 2

Descrizione

Esecuzione:

Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Ante con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.
Maniglia girevole, chiusura mediante lucchetto fino a Dim. 40 (non compreso nella fornitura).
Sistema di aerazione: L’entrata dell’aria sul retro assicura una buona aerazione e lascia l’armadio asciutto. L’entrata dell’aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi